カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • SMC(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • GEMS SENSORS(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • Murrelektronik Limited(1)
  • PR Electronics(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-din-2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源用SPD LGLシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LGLシリーズ音羽電機工業
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:0~5N・m)プラグインタイプSPD本体のみ交換可能接地電極間の連接に使用可能RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能接地電極間の連接に使用可能RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:40kA公称放電電流(8/20μs)(kA)20
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ