カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(4)
  • MANN-FILTER(4)
  • QYSEA Technology(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Canon(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • KITACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n jp 1s」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
  • 接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    接点付同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)コネクタN型電圧防護レベル(V)1500以下RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)VSWRDC~2.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC430
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
電源(制御機器)カテゴリ