カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
「sl-kh24j」の検索結果

大電流信号回線用SPD
音羽電機工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途大電流信号用、接点信号用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4338使用電圧(V)DC36.5(最大連続)最大負荷電流(mA)1000周波数(MHz)伝送DC~500(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)80、(対地間)400耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)60直列抵抗/線(Ω)0.5