カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • 日立産機システム(42)
  • 富士コンプレッサー(14)
  • 昭電(14)
  • LOOK(14)
  • StarTech.com(10)
  • アネスト岩田(8)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • CKD(7)
  • 長谷川工業(4)
  • CPS(4)
  • オリオン機械(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フローバル(3)
  • サンワサプライ(2)
  • MARQUARDT(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 日辰電機製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spd lan」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN用SPD 音羽電機工業LAN用SPD音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
分電盤用SPD 音羽電機工業分電盤用SPD音羽電機工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
SR-GVJシリーズ 音羽電機工業SR-GVJシリーズ音羽電機工業
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
RS485回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS 規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
装置用SPD 音羽電機工業装置用SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
電源用SPD クラスⅡ 音羽電機工業電源用SPD クラスⅡ音羽電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ 音羽電機工業アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ音羽電機工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)小スペースで取り付け可能プラグインタイプ(点検、交換容易)劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)。(別売品使用時 電源制御ユニット 形式:CS-205S)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 電源制御ユニット 形:CS-205S)RoHS規制物質対応
アレスタ10制御電源ユニット 音羽電機工業アレスタ10制御電源ユニット音羽電機工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)適合制御電源回路用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC40
SPDチェッカー 音羽電機工業SPDチェッカー音羽電機工業
839,800税込923,780
1個
100日以内出荷
SPD(避雷器)の劣化が診断可能 最大1500Vまでの動作開始電圧(V1mA)と放電開始電圧が測定できます。小型で軽量測定中はブザーとランプで注意喚起
付属品測定リード (テスト棒を含む 赤・黒(各 1 本) AC アダプター(1 本)質量(g)本体部 約 600 (乾電池含む)測定リード 約 200電源単 3 形アルカリ電池 (4 本)または AC100V AC240V(50/60Hz)精度±5 .0 rdg±1 dgt (動作開始電圧)±10 rdg±1dgt (放電開始電圧)使用温度(℃)0~+50 (ただし 結露 しないこと)レンジ150V/700V/1500V (手動切替)環境RoHS 指令による規制物質対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ