カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- TRUSCO(6)
- ニチフ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- マイクロネット(6)
- イスカル(3)
- ホンダ(2)
- ナベヤ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- タツタ電線(1)
- 大阪サニタリー(1)
- ティーエフサービス(1)
- ツナガード(1)
- EPIC(1)
- cino(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- エイポック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tgv」の検索結果

電話回線用避雷器
音羽電機工業¥8,498税込¥9,3481個欠品中小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応最大負荷電流(mA)200最大連続使用電圧(V)170DC
3線式信号回線用SPD
音羽電機工業¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3