カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- イスカル(2)
- ツナガード(1)
- ニチフ(5)
- マイクロネット(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tgv2」の検索結果

3線式信号回線用SPD
音羽電機工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3