カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- SHOWA
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- aiwa(アイワ)(1)
- Biodata Bank(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- DIY-ID(2)
- DS(大進)(1)
- アイワ金属(4)
- アリアス(4)
- カシオ計算機(1)
- グリーンクロス(1)
- シンワ測定(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- ミツフジ(2)
- モトユキ(1)
- リンクサス(Linxas)(2)
- 三愛(1)
- 愛和産業(3)
- 東京企画(1)
「aiwa band」の検索結果
特価

リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション
SHOWA¥7,698税込¥8,4681個当日出荷特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC、バンド:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5本体質量(g)25使用温度(℃)-10~50ベルト色ブラック連続使用時間(時間)約20機能通知(光):あり、通知(振動):あり電池3.7V 120mAh防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5~2電源供給方式充電式アラームあり充電端子2PIN専用品