カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- SHOWA
- モノタロウ(5)
- SHOWA(ショーワグローブ)(22)
- ホンダ(7)
- 昭和商会(4)
- TRUSCO(2)
- 昭和紙工(2)
- 昭和ブリッジ販売(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アトム(1)
- 昭和バルブ(1)
「showa 370」の検索結果

ミストワークファン
SHOWA¥43,980税込¥48,3781台当日出荷バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24消費電力(W)(50/60Hz)20(最大)機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17
安全標識筋かいシート
SHOWA¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から翌々日出荷軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。用途単管やロープへの表示に。質量(g)106取付方式マジックテープ縦(mm)340横(mm)620取付け方法マジックテープ