パーツキャビネットギガ・セレクション翌々日出荷
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
ニードルギガ・セレクション(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
コレットケースギガ・セレクション当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
パネルラックギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
ツールワゴンギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
研磨ベルトギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
作業服用液体洗剤ギガ・セレクション当日出荷
洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れた調理服、タオルなどにもご使用いただけます。頑固な汚れもパワフルに洗いあげます。冷水でも、井戸水でも、軟水・硬水を問わずお使いいただけます。水30Lに対して25ml 洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)
仕様低泡性、無リン、無蛍光、無香料、PRTR非該当成分界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエテール)、金属封鎖剤、酵素形状液体色無着色容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して25ml寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×190×265商品タイプ本体
研磨パッド(ミシン目入り)ギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
疲労軽減マットギガ・セレクション翌々日出荷
立ち仕事に最適!優れクッション性により足腰の負担を軽減します。滑り止めの模様付き材質:PVC
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
ツーリングスタンドギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
ワイヤーカットクランプギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
クロステーブルギガ・セレクション翌々日出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
油吸着材ギガ・セレクション翌々日出荷
油専用の吸着材です。
撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。
ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
両口スパナセットギガ・セレクション¥10,980税込¥12,078
1セット(12本)
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
疲労軽減マットギガ・セレクション翌々日出荷
耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314]
耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし!
耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし!
耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます!
ヘタリにくく、長期間使える!
シューズラックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷から21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
壁固定金具オカムラ(岡村製作所)当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-796)×882高さ(mm)882(882-974)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-796)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-796)×882フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプローバックキャスターの有無あり
作業台ギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
シンプルで邪魔をしないデザインです。
ステンレス製精密バイスギガ・セレクション翌々日出荷
ステンレス製の精密バイス
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
SBS スクロール生爪ギガ・セレクション翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
HO幅広爪ギガ・セレクション翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
研磨パッドギガ・セレクション翌々日出荷
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド