パーツキャビネットギガ・セレクション翌々日出荷
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
ニードルギガ・セレクション(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
コレットケースギガ・セレクション当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
パネルラックギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
ツールワゴンギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
研磨ベルトギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
作業服用液体洗剤ギガ・セレクション欠品中
洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れた調理服、タオルなどにもご使用いただけます。頑固な汚れもパワフルに洗いあげます。冷水でも、井戸水でも、軟水・硬水を問わずお使いいただけます。水30Lに対して25ml 洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)
仕様低泡性、無リン、無蛍光、無香料、PRTR非該当成分界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエテール)、金属封鎖剤、酵素形状液体色無着色容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して25ml寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×190×265商品タイプ本体
研磨パッド(ミシン目入り)ギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
疲労軽減マットギガ・セレクション翌々日出荷
立ち仕事に最適!優れクッション性により足腰の負担を軽減します。滑り止めの模様付き材質:PVC
ツーリングスタンドギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
ワイヤーカットクランプギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
クロステーブルギガ・セレクション翌々日出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
油吸着材ギガ・セレクション翌々日出荷
油専用の吸着材です。
撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。
ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
両口スパナセットギガ・セレクション¥10,980税込¥12,078
1セット(12本)
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
疲労軽減マットギガ・セレクション翌々日出荷
耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314]
耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし!
耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし!
耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます!
ヘタリにくく、長期間使える!
作業台ギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
シンプルで邪魔をしないデザインです。
ステンレス製精密バイスギガ・セレクション翌々日出荷
ステンレス製の精密バイス
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
SBS スクロール生爪ギガ・セレクション翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
HO幅広爪ギガ・セレクション翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
研磨パッドギガ・セレクション翌々日出荷
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
作業工具セットギガ・セレクション翌々日出荷
セット内容マイナスドライバ[-2.5、-4.0、-5.5]、プラスドライバ[+0、+1、+2]、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー材質ドライバ:シリコン合金(サテン仕上げ)、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー:クロムバナジウム鋼全長(mm)【マイナスドライバ】-2.5:75、-4.0:100、-5.5:125、【プラスドライバ】+0:60、+1:80、+2:100、【コンビネーションプライヤ】180、【ロングノーズプライヤ】200、【ニッパー】160入組点数9点
ポリプロピレン高級不織布ウエスギガ・セレクション(1件のレビュー)当日出荷
ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
ヤスリ5本セットギガ・セレクション当日出荷
形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプギガ・セレクション翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ステンレス製精密バイスギガ・セレクション翌々日出荷
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイスギガ・セレクション翌々日出荷
小型のワークに最適
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
油・水兼用吸着材ギガ・セレクション翌々日出荷
ミシン目が入っているので、手で簡単に半分に切ることができます。(カット後のサイズは250×400mm)油水兼用タイプ。油水兼用 1箱100枚入り
対応油・水吸水量(L)0.68/枚カットサイズ(mm)250×400
ポケットルーペギガ・セレクション当日出荷
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21008ギガ・セレクション当日出荷
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
R-HO/B-200円形(鉄)ギガ・セレクション翌々日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。