カテゴリ
- 切削工具(185)
- 測定用品(41)
- 作業工具(40)
- 物流用品(28)
- 保管用品(25)
- 清掃用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(9)
- 電動工具(9)
- 研磨材(6)
- 建築金物(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(2)
- KATO(2)
- アーム[作業工具](1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- 三菱マテリアル(1)
- AMPHENOL(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
「giga selection」の検索結果
特価

パネルラック
ギガ・セレクション¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から4日以内出荷部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
ツーリングスタンド
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷バイト、ツーリング等の保管に最適です。材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
パーツキャビネット
ギガ・セレクション¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
研磨パッド(ミシン目入り)
ギガ・セレクション¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
スライド式LEDルーペGSL21008
ギガ・セレクション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
ポリプロピレン高級不織布ウエス
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
Tナット(ジョーナット) 北川用
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組ほか当日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。材質SCM440硬度HRC38
ファインバブル浄化装置
ギガ・セレクション¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌々日出荷ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
精密石定盤
ギガ・セレクション¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
作業工具セット
ギガ・セレクション¥9,998税込¥10,9981セット(9点)当日出荷セット内容マイナスドライバ[-2.5、-4.0、-5.5]、プラスドライバ[+0、+1、+2]、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー材質ドライバ:シリコン合金(サテン仕上げ)、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー:クロムバナジウム鋼全長(mm)【マイナスドライバ】-2.5:75、-4.0:100、-5.5:125、【プラスドライバ】+0:60、+1:80、+2:100、【コンビネーションプライヤ】180、【ロングノーズプライヤ】200、【ニッパー】160入組点数9点
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷小型のワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ポケットルーペ
ギガ・セレクション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
油・水兼用吸着材
ギガ・セレクション¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)翌々日出荷ミシン目が入っているので、手で簡単に半分に切ることができます。(カット後のサイズは250×400mm)油水兼用タイプ。油水兼用 1箱100枚入り対応油・水吸水量(L)0.68/枚カットサイズ(mm)250×400
油吸着材
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)翌々日出荷油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。色白対応オイルアズワン品番64-3266-84
油吸着材 ロール
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781巻(60枚)翌々日出荷撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸着することができます。 油専用の高性能油吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。形状ロール(ケース入り)厚さ(mm)3対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット後:400×500×3寸法(mm×m)カット前:縦400×長さ30吸収量(L/枚)0.68
洗浄剤 ギガクリーンアクア
ギガ・セレクション¥13,980税込¥15,3781本(4L)翌々日出荷環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
生爪成形治具 JB-TYPE
ギガ・セレクション¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。材質SCM440
生爪STJ 小林 カワタ15インチ
ギガ・セレクション¥37,980~税込¥41,778~1組翌々日出荷材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03