カテゴリ

  • 切削工具(61)
    • (25)
  • 作業工具(28)
  • 測定用品(16)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(34)
  • エレコム(49)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • メディアカバーマーケット(316)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(313)
  • StarTech.com(54)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(52)
  • (43)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](34)
  • TP-LINK(34)
  • Gigastone(34)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(26)
  • GIVI(ジビ)(22)
  • いけうち(21)
  • 京セラ(14)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • サンワサプライ(12)
  • 永田製作所(12)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「giga」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットケース ギガ・セレクションコレットケースギガ・セレクション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
ニードル ギガ・セレクションニードルギガ・セレクション(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
サーキュフィルタ用アダプタ ギガ・セレクションサーキュフィルタ用アダプタギガ・セレクション
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
オイルスキマ(GSO-1H)、サーキュフィルタGSC-1用のアダプタです。
電源単相100V
作業服用液体洗剤 ギガ・セレクション作業服用液体洗剤ギガ・セレクション
3,298税込3,628
1個(4L)
当日出荷
洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れた調理服、タオルなどにもご使用いただけます。頑固な汚れもパワフルに洗いあげます。冷水でも、井戸水でも、軟水・硬水を問わずお使いいただけます。水30Lに対して25ml 洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)
仕様低泡性、無リン、無蛍光、無香料、PRTR非該当成分界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエテール)、金属封鎖剤、酵素形状液体無着色容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して25ml寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×190×265商品タイプ本体
パーツキャビネット ギガ・セレクションパーツキャビネットギガ・セレクション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクションオイルスキマ(GSO-2)用アダプタギガ・セレクション
5,798税込6,378
1個
当日出荷
オイルスキマ用の専用アダプタです。
電源単相100V
研磨ベルト ギガ・セレクション研磨ベルトギガ・セレクション
1,798税込1,978
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
コンビネーションスパナセット ギガ・セレクションコンビネーションスパナセットギガ・セレクション
9,998税込10,998
1セット(16本)
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼
疲労軽減マット ギガ・セレクション疲労軽減マットギガ・セレクション
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
立ち仕事に最適!優れクッション性により足腰の負担を軽減します。滑り止めの模様付き材質:PVC
厚さ(mm)12材質PVC
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
研磨パッド(ミシン目入り) ギガ・セレクション研磨パッド(ミシン目入り)ギガ・セレクション
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
ツールボックス(金属製) ギガ・セレクションツールボックス(金属製)ギガ・セレクション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
大容量!たっぷり収納できます。
材質(本体)スチール
オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクションオイルスキマ用ベルトギガ・セレクション
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヤスリ5本セット ギガ・セレクションヤスリ5本セットギガ・セレクション
4,698税込5,168
1組(5本)
当日出荷
形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
材質高炭素鋼硬度HRC62±2
ポリプロピレン高級不織布ウエス ギガ・セレクションポリプロピレン高級不織布ウエスギガ・セレクション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
ポケットルーペ ギガ・セレクションポケットルーペギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
マグネットホルダベース ギガ・セレクションマグネットホルダベースギガ・セレクション
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪ギガ・セレクション
5,398税込5,938
1組(3個)
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
3段式ツールボックス(ケースのみ) ギガ・セレクション3段式ツールボックス(ケースのみ)ギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
大容量なのに、どこに何があるか一目瞭然!サイズ:W475×D220×H235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×220×235
HO幅広爪 ギガ・セレクションHO幅広爪ギガ・セレクション
8,398税込9,238
1組
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)ギガ・セレクション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
疲労軽減マット ギガ・セレクション疲労軽減マットギガ・セレクション
9,398税込10,338
1枚
翌々日出荷
耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314] 耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし! 耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし! 耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます! ヘタリにくく、長期間使える!
材質発泡合成ゴム厚さ(mm)19ブラック
SBS スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS スクロール生爪ギガ・セレクション
5,498税込6,048
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
作業工具セット ギガ・セレクション作業工具セットギガ・セレクション
8,998税込9,898
1セット(9点)
翌々日出荷
セット内容マイナスドライバ[-2.5、-4.0、-5.5]、プラスドライバ[+0、+1、+2]、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー材質ドライバ:シリコン合金(サテン仕上げ)、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー:クロムバナジウム鋼全長(mm)【マイナスドライバ】-2.5:75、-4.0:100、-5.5:125、【プラスドライバ】+0:60、+1:80、+2:100、【コンビネーションプライヤ】180、【ロングノーズプライヤ】200、【ニッパー】160入組点数9点
ストレートハイスドリル19本セット ギガ・セレクションストレートハイスドリル19本セットギガ・セレクション
7,998税込8,798
1組(19本)
4日以内出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
アクセサリ用ボード ギガ・セレクションアクセサリ用ボードギガ・セレクション
6,098税込6,708
1枚
翌々日出荷
用途片面仕様の裏側に追加できます。
オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクションオイルスキマ用ホーススクレイパギガ・セレクション
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ ギガ・セレクションNC旋盤用スローアウェイドリルスリーブギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。
寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
カウンターシンク ギガ・セレクションカウンターシンクギガ・セレクション
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
HO高爪 ギガ・セレクションHO高爪ギガ・セレクション
8,798税込9,678
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C
生爪固定用ボルト ギガ・セレクション生爪固定用ボルトギガ・セレクション
2,498税込2,748
1組(6個)
翌々日出荷から14日以内出荷
生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
STJ 小林用 ギガ・セレクションSTJ 小林用ギガ・セレクション
7,698税込8,468
1組
翌々日出荷
材質S45C爪形状山取無
両口スパナ8本セット ギガ・セレクション両口スパナ8本セットギガ・セレクション
4,798税込5,278
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
LED付折り畳みルーペ ギガ・セレクションLED付折り畳みルーペギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90材質(本体)プラスチック質量(g)97照明LED最小目盛(mm)1使用電池単3乾電池×4本(別売)材質(レンズ)ガラス
電源スイッチ ギガ・セレクション電源スイッチギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
ストレートハイスドリル ギガ・セレクションストレートハイスドリルギガ・セレクション
1,598税込1,758
1袋(10本)ほか
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
英字刻印セット ギガ・セレクション英字刻印セットギガ・セレクション
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
爪カテゴリ