カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(3)
- トヨタ(7)
- スズキ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- RESPO(1)
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
- Valvoline(1)
- ニッサン(1)
- speedHeart(1)
「08885-03006」の検索結果

スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)欠品中ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性