カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- KITACO(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ニシモト(3)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- トヨタ(1)
「5st-f7311-00-33」の検索結果

FMラバーグリス PGF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)