カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(2)
- スズキ(4)
- をくだ屋技研(4)
- カストロール(2)
- 第一機材(2)
- マリンテック(2)
- シャープ(1)
- テンパール工業(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 出光興産(1)
- Beruf(1)
- FUYAO(1)
- NEEDS(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Valvoline(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「75w-80 4l」の検索結果

スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性