カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 食品機械用潤滑油(1)
- 高温チェーン油(1)
絞り込み
内容量(L)
- 18(1)
粘度
- 220(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(2)
- ニッサン(5)
- メディアカバーマーケット(7)
- サンワサプライ(1)
- 富士電機(1)
- オンダ製作所(1)
「VG220」の検索結果

食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981缶(1L)当日出荷安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。色淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
アリビオチェーンHT 220
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥98,980税込¥108,8781缶(18L)3日以内出荷耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。粘度VG220色淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油