カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Pro-Auto(1)
- Seeed Studio(3)
- SIEMENS(2)
- SMC(10)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- アイゼン(1)
- オークス(9)
- スバル(4)
- トミー精工(2)
- 廣杉計器(1)
- 河村電器産業(2)
- 特殊電極(1)
- ブランドをもっと見る

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥69,980税込¥76,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4345容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)当日出荷酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。トラスコ品番836-3287質量(kg)4.45容量(L)4適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら