カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(22)
    • グリース(21)
    • 食品機械用潤滑剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
    • 等速ジョイント用グリス(2)
    • ブレーキ用グリース(3)
絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(3)
  • 1号(310~340)(4)
  • 2号(265~295)(8)
  • 3号(220~250)(1)
色
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(5)
特性
  • せん断安定性(1)
  • 焼付防止(1)
  • 耐水性(4)
  • 耐熱性(1)
  • 耐衝撃荷重性(5)
使用目的
  • 潤滑(1)
  • 耐久グリース(2)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(112)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • K-CON(キタコ)(10)
  • AZ(エーゼット)(12)
  • ザーレン(8)
  • 出光NTG(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • IGRIS(201)
  • リスパック(77)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • Thermal Grizzly(21)
  • 親和産業(18)
  • フロロウエアー/インテグリス(13)
  • フジトク(12)
  • JOYアグリス(12)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gurisu」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    等速ボールジョイント用

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(66件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本(150g)
    当日出荷
    用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
  • JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    JG-150MO FFグリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個(150g)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    FMラバーグリス PGF100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
  • スミオートグリスター #0 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミオートグリスター #0

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個(300g)
    当日出荷
    安心の国産グリース
    用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
  • スミグリスEP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスEP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。色淡褐色質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止商品タイプリチウムグリース
  • スミグリスシャシー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスシャシー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
    用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。色黄褐色タイプ汎用タイプ使用温度範囲(℃)80外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420mL特性耐水性
  • モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリラバーグリス PGM100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
  • モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンラバーグリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
    用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
  • スミグリスリザーバー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスリザーバー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(1000cc)
    当日出荷
    安心の国産グリース
    用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
  • スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
    用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース使用温度範囲(℃)-20~130引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
  • スミフードグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8760使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1登録品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • スミテンプグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテンプグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
    用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。トラスコ品番121-8743使用温度範囲(℃)-10~800外観黄金色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
    用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにトラスコ品番836-3284色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.2外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本(2.5kg)
    当日出荷
    汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
    用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。トラスコ品番836-3285色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.3主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
  • モリスピードグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリスピードグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲(℃)-25~120容量(kg)2.5ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
  • モリスピードグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリスピードグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1006種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
  • ブルーハブベアリンググリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ブルーハブベアリンググリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個(16kg)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    耐水カルシウム石けんグリースです。
    用途自動車シャシー各部の潤滑に。トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80ちょう度280使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミグリスWB #3 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスWB #3

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個(16kg)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(16kg)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2327アズワン品番64-7143-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
  • SUMICO(住鉱潤滑剤) スミオートグリスター #0 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SUMICO(住鉱潤滑剤) スミオートグリスター #0

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(300g×24本)
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • スミグリスBG リチウム#3(F) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスBG リチウム#3(F)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個(16kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スミコーマルチグリスEX No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーマルチグリスEX No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20箱)
    4日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れた。リチウムコンプレックス。石けんグリース。
    用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機。アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受。建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受。砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリーストラスコ品番546-5920色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度329容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥56,980税込¥62,678
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7144-57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥56,980税込¥62,678
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7144-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • 住鉱 スミコーマルチグリスEX SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミコーマルチグリスEX

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶
    6日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
    用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-2325アズワン品番64-7143-67危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
  • グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-2331アズワン品番64-7143-73危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース