カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(82)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(12)
- 東海キャスター(144)
- サカエ(117)
- RS PRO(117)
- エスコ(101)
- ニッぺ(日本ペイント)(76)
- FYH(日本ピローブロック)(65)
- シンコー(58)
- タイネツ化学(56)
- イトーキ(53)
- TRUSCO(52)
- 神東塗料(44)
- KITZ(キッツ)(40)
- 出光NTG(39)
- アズワン(36)
- 菊水化学工業(30)
- ロックペイント(27)
- 日本特殊塗料(27)
- 渡辺製作所[住設機器](26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「kg-016」の検索結果

ペースト(組立用) モリペースト300 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番136-0749容量(kg)16アズワン品番64-7143-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥139,800税込¥153,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9238容量(kg)16アズワン品番64-7143-31危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペーストH 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番135-9256容量(kg)16アズワン品番64-7143-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペースト500 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番136-0774容量(kg)16アズワン品番64-7144-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9261容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-52危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
グリース(開放ギヤ用) モリガースギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9264容量(kg)16アズワン品番64-7143-36危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9250容量(kg)16アズワン品番64-7143-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9273容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-51危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥62,980税込¥69,2781缶(16kg)3日以内出荷特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)翌々日出荷商品タイプリチウムグリーストラスコ品番868-2327アズワン品番64-7143-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0764容量(kg)16アズワン品番64-7143-32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷特性耐熱性アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。トラスコ品番429-5895色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。特性耐寒性使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0785容量(kg)16アズワン品番64-7143-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥61,980税込¥68,1781缶(16kg)5日以内出荷特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。トラスコ品番429-5905色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7143-65危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,598,000税込¥1,757,8001缶(16kg)翌々日出荷薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。 熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。 プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。 温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。 また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。 増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。商品タイプフッ素グリース特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性ちょう度314:0W(No.1)内容量(kg)16アズワン品番64-7143-60危険物の類別非危険物
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9253容量(kg)16アズワン品番64-7143-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)3日以内出荷特性耐熱性アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7143-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥92,980税込¥102,2781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4329容量(kg)16アズワン品番64-7143-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4304容量(kg)16アズワン品番64-7143-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリハイテンプグリース 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥149,800税込¥164,7801缶(16kg)5日以内出荷特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7143-76危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック310 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥92,980税込¥102,2781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4338容量(kg)16アズワン品番64-7143-47危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) スミコックSLグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥95,980税込¥105,5781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番135-9229容量(kg)16アズワン品番64-7143-33危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0777容量(kg)16アズワン品番64-7143-21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥159,800税込¥175,7801缶6日以内出荷特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番134-4339容量(kg)16アズワン品番64-7143-52危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥52,980税込¥58,2781缶(16kg)5日以内出荷商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7143-34危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥58,980税込¥64,8781缶(16kg)5日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7143-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリFM-LグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)5日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7144-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類