カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(3)
  • 呉工業(クレ)(10)
  • ANEX(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • メテオAPAC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kure666」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミロンパウダースプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミロンパウダースプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(240mL)
    当日出荷
    化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
    用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192
  • スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミロン2250スプレーPFOAフリー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(240mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
    用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817色白質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
関連キーワード
kure550特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kure550