カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- スリーボンド(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- PERMATEX(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- モリスリップ(MolySlip)(1)
「lb8008 c5-a」の検索結果

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420g)当日出荷チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)色白質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性