カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(3)
- 出光NTG(3)
- 協同油脂(3)
- TRUSCO(2)
- エクソンモービル(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- 栃木屋(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
「mobilux ep2」の検索結果

モリサームNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(400g)ほか当日出荷特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度No.2主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類