カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(52)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(3)
- EBM(江部松商事)(44)
- ミソノ刃物(31)
- 関兼常(11)
- AZ(エーゼット)(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
- TKG(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- スリーボンド(6)
- 正本(6)
- 大屋金属(6)
- 藤次郎(6)
- 和平フレイズ(6)
- エムテートリマツ(6)
- アローズ(6)
- TRUSCO(5)
- 河村刃物(5)
- 佐竹産業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「moribudenn」の検索結果

モリサームNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(400g)ほか当日出荷特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度No.2主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミプレックスLーMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,198税込¥2,4181本(400g)当日出荷高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。色灰黒色使用温度範囲-10~240℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
モリリチュームSグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(400g)当日出荷二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤色黒質量(g)410増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリLGグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に仕様カートリッジタイプタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長主成分リチウム石けん基グリース引火点(℃)基油:200以上外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリHDグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(400g)ほか当日出荷高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリFM-LグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(400g)当日出荷リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にトラスコ品番123-0638タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度No.2引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)1.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリロープドレッサー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲-10~150℃容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
モリHDグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(400g)ほか当日出荷高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.1引火点(℃)200以上滴点(℃)195外観灰黒色均一粘着グリース混和ちょう度310/340(25℃、60回)粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリLGグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥8,198~税込¥9,018~1缶(2.5kg)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に種別リチウム石けん基グリース使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長引火点(℃)基油:200以上滴点(℃)185外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリトングリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1014種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120容量(kg)2.5使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリFM-LグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(400g)当日出荷リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にトラスコ品番123-0646タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度No.1引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)3.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)欠品中半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にトラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800ちょう度No.1外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
モリスピードグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281缶(2.5kg)当日出荷ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲(℃)-25~120容量(kg)2.5ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリトングリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1022種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリスピードグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥7,498税込¥8,2481缶(2.5kg)当日出荷ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1006種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-2281容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg)当日出荷耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。トラスコ品番868-2321質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-10~+100℃容量(kg)2.5ちょう度No.1使用目的潤滑増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐荷重性、付着性
グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781箱(50g×12缶)当日出荷トラスコ品番836-3290色灰黒容量(g)50ちょう度No.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
住鉱 スミプレックスEPY
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781箱(20箱)翌々日出荷から4日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)3日以内出荷アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9261容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-52危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9250容量(kg)16アズワン品番64-7143-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリSTS 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0777容量(kg)16アズワン品番64-7143-21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9273容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-51危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
モリハイテンプグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(2.5kg)当日出荷モリサームの耐熱特性を高めたグリースです。酸化安定性に優れた合成油に二硫化モリブデンを配合したベントングリースで、高温下でグリースの軟化流出や固化が減少。用途塗装乾燥炉のハンガーチェーンに。乾燥炉の送風機軸受に。高温下に軸受、摺動部にトラスコ品番123-3467使用温度範囲(℃)-15~250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-1929容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2299容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2288容量(g)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(1L×6本)4日以内出荷トラスコ品番868-2373容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0785容量(kg)16アズワン品番64-7143-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0764容量(kg)16アズワン品番64-7143-32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
住鉱 スミプレックスYM-K
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980~税込¥19,778~1箱(20箱)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(開放ギヤ用) モリガースギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9264容量(kg)16アズワン品番64-7143-36危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥23,980税込¥26,3781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2282容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類