カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- MTG(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ホンダ(180)
- 三菱ふそう(172)
- ミツビシ(59)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ニッサン(22)
- 日野自動車(14)
- マルツエレック(13)
- omron(オムロン)(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- KNITTER-SWITCH(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 京セラ(6)
- Festo(6)
- スバル(5)
- マリンテック(5)
- 井上金庫販売(5)
- ブランドをもっと見る
「mtg」の検索結果

グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)4日以内出荷特性耐荷重性トラスコ品番868-2947危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥62,980税込¥69,2781缶(16kg)4日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7144-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥61,980税込¥68,1781缶(16kg)5日以内出荷特性耐荷重性アズワン品番64-7144-60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリトングリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120種別非石けん基グリース(無機系)容量(kg)2.5引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9トラスコ品番123-1014使用目的耐久グリース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリトングリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120トラスコ品番123-1022種別非石けん基グリース(無機系)ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類