カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(54)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(5,189)
- KITO(キトー)(692)
- シングウ(新宮商行)(286)
- 新ダイワ(165)
- 雅(105)
- ゼノア(75)
- タイテックス(42)
- 福助工業(28)
- 共立(26)
- TKG(23)
- 三共製作所(20)
- エスコ(19)
- 日研工作所(17)
- 三商(14)
- LION (ライオン事務器)(13)
- HEIKO(13)
- シロクマ(12)
- SK11(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「no16」の検索結果
特価

グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥159,800税込¥175,7801缶6日以内出荷特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥22,980税込¥25,2781缶(16kg)翌々日出荷耐水カルシウム石けんグリースです。用途自動車シャシー各部の潤滑に。トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80ちょう度280使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリガースギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9264容量(kg)16アズワン品番64-7143-36危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9250容量(kg)16アズワン品番64-7143-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)翌々日出荷トラスコ品番868-2327アズワン品番64-7143-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐寒性
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0785容量(kg)16アズワン品番64-7143-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。トラスコ品番429-5895色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥61,980税込¥68,1781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。トラスコ品番429-5905色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-65危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)3日以内出荷アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) スミコックSLグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥95,980税込¥105,5781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番135-9229容量(kg)16アズワン品番64-7143-33危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番134-4339容量(kg)16アズワン品番64-7143-52危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥52,980税込¥58,2781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-34危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性商品タイプウレアグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-47危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥179,800税込¥197,7801缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥58,980税込¥64,8781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥58,980税込¥64,8781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用) モリFM-LグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥51,980税込¥57,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥64,980税込¥71,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-44危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥64,980税込¥71,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-43危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥51,980税込¥57,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥54,980税込¥60,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに色淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.3 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-46危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性