カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 食品機械用潤滑剤(19)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(2)
- NOKクリューバー(11)
- 呉工業(クレ)(1)
- AZ(エーゼット)(3)
- スズキ機工(4)
- ヤナセ製油(1)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(7)
- TRUSCO(5)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- Devcon(デブコン)(8)
- StarTech.com(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ORAPI(4)
- アネスト岩田(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ナベヤ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「nsf h1」の検索結果
特価

ホワイトアルコムグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(400g)ほか当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1缶(1L)当日出荷安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)質量(kg)1.1色淡黄色使用温度範囲(℃)-10~150容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミフードオイルスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8778色白使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1登録品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ホワイトアルコムグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥689税込¥7581本(80g)当日出荷狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1認証取得成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛トラスコ品番486-1167色白質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)80ちょう度No.2外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70増ちょう剤アルミニウム複合石けん基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他酸化亜鉛危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08kg
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥45,980税込¥50,5781缶(16kg)欠品中食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに質量(kg)17.7色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1容量(kg)16アズワン品番64-7144-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SシリコーンTA
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。トラスコ品番759-7428色白色透明使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SFシリコーンオイルスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。トラスコ品番759-7452色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200規格NSF H1 認定登録主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781個(100g)翌々日出荷食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番421-3530材質主成分:フッ素化合物色白質量(g)110使用温度範囲-30℃~250℃容量(g)100危険物の類別非危険物
スミフードグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8760使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1登録品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
ホワイトアルコムグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(2.5kg)当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミフードオイル 3H
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(480mL)当日出荷酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。トラスコ品番123-3147色白容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥159,800税込¥175,7801個(1kg)4日以内出荷規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
住鉱 アリビオチェーンHT VG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥25,980税込¥28,5781缶6日以内出荷耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。スラッジの発生も僅少です。用途製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。色黄褐色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)≦+250容量(L)4規格NSF”H1”登録容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応
食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥71,980税込¥79,1781缶6日以内出荷温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920色淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000
住鉱 アリビオグリースFGL
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980~税込¥54,978~1箱(12本)ほか6日以内出荷-50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。色茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。トラスコ品番429-5895色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 ”アリビオグリースFGH”
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875色茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器缶引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
SシリコーンTA 100g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781箱(6本)6日以内出荷用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874色白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。トラスコ品番429-5905色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応