カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(20)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(2)
  • NOKクリューバー(11)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • Devcon(デブコン)(8)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(7)
  • TRUSCO(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • スズキ機工(4)
  • ORAPI(4)
  • アネスト岩田(3)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • ナベヤ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • アラム(2)
  • タカノ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsf-h1」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミフードオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードオイルスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8778色白使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1登録品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)質量(kg)1.1色淡黄色使用温度範囲(℃)-10~150容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ホワイトアルコムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥689税込¥758
    1本(80g)
    当日出荷
    狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
    用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1認証取得成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛トラスコ品番486-1167色白質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)80ちょう度No.2外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70増ちょう剤アルミニウム複合石けん基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他酸化亜鉛危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08kg
  • SFシリコーンオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SFシリコーンオイルスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
    用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。トラスコ品番759-7452色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200規格NSF H1 認定登録主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(16kg)
    欠品中
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに質量(kg)17.7色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1容量(kg)16アズワン品番64-7144-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • SシリコーンTA SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。 NSF H1認証登録。
    トラスコ品番759-7428色白色透明使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個(100g)
    翌々日出荷
    食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番421-3530材質主成分:フッ素化合物色白質量(g)110使用温度範囲-30℃~250℃容量(g)100危険物の類別非危険物
  • スミフードグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8760使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1登録品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードオイル 3H

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(480mL)
    当日出荷
    酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
    用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。トラスコ品番123-3147色白容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
  • ホワイトアルコムグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 住鉱 アリビオチェーンHT VG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 アリビオチェーンHT VG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶
    6日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。スラッジの発生も僅少です。
    用途製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。色黄褐色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)≦+250容量(L)4規格NSF”H1”登録容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥71,980税込¥79,178
    1缶
    6日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
    用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920色淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000
  • 住鉱 アリビオグリースFGL SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 アリビオグリースFGL

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(12本)ほか
    6日以内出荷
    -50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
    用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。色茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶
    6日以内出荷
    食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。
    トラスコ品番429-5895色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 ”アリビオグリースFGH” SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 ”アリビオグリースFGH”

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶
    6日以内出荷
    高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
    用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875色茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器缶引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • SシリコーンTA 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA 100g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874色白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶
    6日以内出荷
    食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。
    トラスコ品番429-5905色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応