カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- brembo(3)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- NISSIN(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- X.A.M(1)
- HARIO(1)
- ISA(1)
- Vesrah(1)
「nsf250」の検索結果

グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥48,980税込¥53,8781個(100g)翌々日出荷食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番421-3530材質主成分:フッ素化合物色白質量(g)110使用温度範囲-30℃~250℃容量(g)100危険物の類別非危険物