カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノーブランド(3)
  • エーゼット(1)
  • 栗田製作所(1)
  • カストロール(1)
  • トヨタ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shc629」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)ほか
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類