カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- RotopaX(ロトパックス)(22)
- 第一計器(12)
- RIKEN(理研機器)(3)
- 弘益(2)
- YELLOTOOLS(2)
- コクヨ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- AMPHENOL(1)
- RS PRO(1)
- oneA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
「smp-04」の検索結果

スミプレックスMP
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(400g)当日出荷リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。色黄主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類