カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • NSK(日本精工)(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • アズワン(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sumitec 304」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    トラスコ品番836-3289色白容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番134-4304容量(kg)16アズワン品番64-7143-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミテックSG402 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックSG402

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(80g)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-50~140
  • グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
    用途プラスチック対鋼の部材等にトラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140ちょう度302動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)特性耐荷重性
  • スミテックF931 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF931

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(100g)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
    用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所にトラスコ品番123-1979色白使用温度範囲(℃)-20~250混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
  • スミテック331 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテック331

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1缶(1kg)
    当日出荷
    PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
    用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部トラスコ品番381-3568色白使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度No.1使用目的グリス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
  • スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(330mL)
    当日出荷
    塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
    用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。トラスコ品番405-6329材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)色白質量(g)336タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
  • グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(1kg)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリースカテゴリ