カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(1)
- Canon(1)
- R-GOT(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- エイトシール(4)
- スリーボンド(2)
- タカチ電機工業(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- ファインケミカルジャパン(1)
- プレジール(1)
- ヘルメチック(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 日東工器(1)
- 池田金属工業(1)
「tx2300」の検索結果
特価

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420g)当日出荷チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)色白質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性