カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • マキシンコー(2)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • SUN(1)
  • ローヤル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg320」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1L)
当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(4L)
当日出荷
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオチェーンHT 320SUMICO(住鉱潤滑剤)
119,800税込131,780
1缶(18L)
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG320淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油