カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 食品機械用潤滑油(2)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- AZ(エーゼット)(2)
- 日立産機システム(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- 佐藤真空(1)
- RISLONE(1)
- メディアカバーマーケット(13)
- ダイヤゴム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- 油研工業(2)
- NACHI(不二越)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- FALCON(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN UP(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- DIAMOND(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vg46」の検索結果

オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(4L)4日以内出荷温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。色淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150適合範囲ギヤ、軸受、チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥71,980税込¥79,1781缶6日以内出荷温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920色淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000