カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業
- JAPANNEXT(1)
「g618d」の検索結果

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,800税込¥6,3801台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体