ネコソギブロックV粒剤レインボー薬品(10件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等農林水産省登録第(号)24780適合雑草樹木等剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用
ネコソギトップF粒剤レインボー薬品(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1個(800g)ほか
当日出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。ササ、ススキ、スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約9ヶ月効果持続。特定外来生物(オオキンケイギク、オオハンゴンソウ)も枯らせます。
用途非農耕地用除草剤成分フルポキサム、プロマシル、(毒劇)普通物適合場所公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地等農林水産省登録第(号)24784適合雑草樹木等剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用
ネコソギロングシャワーV9レインボー薬品(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1本(800mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄めず、このまま撒くだけの液体シャワー除草剤。
雑草の葉からだけでなく、土からも効きます。
2~14日で枯れ始め、さらに約9ヶ月間雑草の発生を抑えます。
(散布時期や使用量により差が生じます。長期間効かせたい場合は、使用量の範囲内で地面に十分染込むように散布してください。)
成分グリホサートイソプロプルアミン1.2%、ブロマシル0.9%、メコプロップPカリウム塩0.2%農林水産省登録第(号)24548適合作物樹木等適合雑草ササ、ススキ、ドクダミ、コケ類、イシクラゲ農耕地/非農耕地非農耕地用
ネズレスネズミ捕りカゴ用エサレインボー薬品(13件のレビュー)当日出荷
ネズミ捕りカゴに最適な専用無毒エサで、ネズミの好きな種と匂いを配合し、生の食品よりも高い誘引効果があります。ブロックタイプで湿気に強く、腐ったりカビが生じたりしにくいです。
種別捕獲かご質量(g)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×35主原料穀物・誘引成分
こっぱみじんMレインボー薬品(2件のレビュー)当日出荷
雑草を早く枯らす成分と、根までも枯らし長く効く成分の2種類の有効成分を配合し、困ったスギナも良く枯らします。土の上にパラパラ撒くだけ、お得な粒状除草剤です。
成分ブロマシル:1.5%、MCPP:0.7%剤形粒状
コケとーるしっかり原液レインボー薬品(28件のレビュー)当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所成分脂肪酸類散布面積(m2)27~53(約8~16坪)RoHS指令(10物質対応)対応適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません農耕地/非農耕地非農耕地用
ヘビレス粒剤レインボー薬品(12件のレビュー)当日出荷
特殊な臭いでヘビ、トカゲ、ムカデ等を寄せつけない忌避剤です。木酢酸、ナフタリン、硫黄のトリプル効果に特殊忌避剤をプラスした粒剤なので散布しやすく、取り扱いも簡単です。水に溶けない忌避剤で、効果も長く、庭・花壇の周りにも使えます。
用途ヘビ・トカゲの他に、ムカデ・イモリ、ヤモリ等。成分ナフタリン、硫黄、木酢、茶サポニン対象動物ヘビ、トカゲ、ムカデ
コケとーるシャワーレインボー薬品(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1本(1.2L)ほか
当日出荷
まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形シャワー剤適合雑草ゼニゴケ成分陽イオン界面活性剤、銅化合物農耕地/非農耕地非農耕地用
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
シバキープALレインボー薬品(13件のレビュー)当日出荷
日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。
薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。
芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。
しつこいスギナにも効果を発揮します。
用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。農林水産省登録第(号)21148
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ネズレスプロレインボー薬品(4件のレビュー)当日出荷
田畑、果樹園、ビニールハウスなどの農耕地で使える速効性の野ネズミ駆除剤。広い面積でも使いやすいボトルタイプ。
対象動物ネズミ成分リン化亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応農林水産省登録第(号)8971毒劇区分普通物
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
シバキーププラスVレインボー薬品(3件のレビュー)当日出荷
トリプル効果(除草・予防・肥料)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続(雑草予防・肥料)
成分メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系)適合場所芝生適合作物日本芝(こうらいしば)、観賞用ジャノヒゲ農林水産省登録第(号)24427毒劇区分普通物散布量【日本芝】(一年生・多年生広葉)20~40g/(m2)、(スギナ)30~40g/(m2)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m2)農耕地/非農耕地農耕地用
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
切花延命剤レインボー薬品(5件のレビュー)当日出荷
切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。適合作物切花成分多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)64×64×217
シバキープⅢ粒剤レインボー薬品(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1個(900g)ほか
当日出荷
チドメグサ(殺草効果UP)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続
成分メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系)適合場所芝生適合作物日本芝(こうらいしば)、日本芝(のしば)、観賞用ジャノヒケ農林水産省登録第(号)24296毒劇区分普通物散布量【日本芝】(一年生・多年生広葉)20~40g/(m2)、(スギナ)30~40g/(m2)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m2)適合雑草チドメグサ農耕地/非農耕地農耕地用
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ハトレスいやがるテープレインボー薬品当日出荷
鳩の飛来を防ぎたい場所にテープを張るだけ、設置が簡単です。水濡れに強い素材で、雨にも強い。
フローラル系の特殊忌避香料が鳩を寄せつけません。
使い残しはチャック付袋で保管可能です。
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モグレスレインボー薬品(4件のレビュー)当日出荷
モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ成分ナフタリン寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140