カテゴリ
- テープ(9)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 研磨材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(67)
- Igus(イグス)(424)
- RS PRO(390)
- エスコ(354)
- SKF(日本エスケイエフ)(210)
- SK11(206)
- フエニックス・コンタクト(203)
- 三菱電機(199)
- TRUSCO(196)
- 三ツ星ベルト(177)
- 東海キャスター(175)
- 椿本チエイン(166)
- パール金属(145)
- HEADS(ヘッズ)(144)
- マキテック(139)
- 大塚刷毛製造(109)
- 好川産業(103)
- コンドーテック(99)
- コヅチ(97)
- ノーブランド(79)
- ブランドをもっと見る
「幅60mm」の検索結果
特価

3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M サイドタブディスペンサー
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。用途OPPテープに。仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付トラスコ品番293-0161幅(mm)170高さ(mm)90質量(g)330奥行(mm)65テープ幅(mm)(折返し幅)2~5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90最大テープ幅(mm)48
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(8巻)ほか当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
3M和紙テープ343
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(4巻)ほか当日出荷から8日以内出荷粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から91日以内出荷危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
3M(スリーエム)¥6,398~税込¥7,038~1箱(36巻)ほか当日出荷から112日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール
3M(スリーエム)¥5,398~税込¥5,938~1箱(1巻)ほか当日出荷から33日以内出荷切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
ダストエクストラクター 45L
3M(スリーエム)¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(30巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1巻ほか8日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。