カテゴリ
- 事務用品(3)
- スティックのり(3)
- テープ(43)
- 洗剤・除去剤(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 建築金物(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(24)
- ヤマト(事務用品)(33)
- トンボ鉛筆(53)
- コクヨ(76)
- PLUS(プラス)[文具](54)
- ヤヨイ化学(38)
- スマートバリュー(7)
- 井上工具(4)
- 不易糊工業(フエキ)(108)
- イムラ(318)
- リンテックサインシステム(276)
- レイ・アウト(195)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(138)
- KALBAS(120)
- シンコール(104)
- ケイエヌトレーディング(72)
- メディアカバーマーケット(70)
- 広島(67)
- エレコム(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「糊」の検索結果

3M スリーエム スコッチ カラースティックのり
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥96~税込¥106~1本(8g)ほか当日出荷使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。用途紙、写真、布などに。タイプ色付き、速乾エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 182
3M スリーエム スコッチ スティックのり
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥92~税込¥101~1本(8g)ほか当日出荷使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。用途紙、写真、布などにエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 182
3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(7g)ほか欠品中きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。用途紙、写真、布などの仮止めにタイプはがせるグリーン購入法適合
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69
3M(スリーエム)¥1,203税込¥1,3231巻3日以内出荷耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,030税込¥1,1331巻3日以内出荷耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。規格UL規格対応 (File E17385)粘着力(N/cm)3.3伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)2.7×102連続使用温度(℃)150以下主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/10mm)262サービス分類オーダー・加工
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(3巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(8巻)ほか当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(220mL)当日出荷家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(100mL)ほか当日出荷スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
3M和紙テープ343
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(4巻)ほか当日出荷から翌々日出荷粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか欠品中ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1![スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管) 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28952010-230613-02.jpg)
スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管)
3M(スリーエム)¥799~税込¥879~1巻当日出荷平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 50mmX18m 2巻入り
3M(スリーエム)¥789税込¥8681パック(2巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1791幅(mm)50色黄長さ(m)18基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系主な用途マスキング、表面保護、仮固定アズワン品番65-1945-52RoHS指令(10物質対応)対応
ストライプはがし
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(420mL)当日出荷粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。容量(mL)420種類ストライブはがし形態缶
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 18mmX18m 7巻入り
3M(スリーエム)¥989税込¥1,0881パック(7巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1788アズワン品番65-1945-44RoHS指令(10物質対応)対応
シトラスフォームクリーナー
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(480mL)当日出荷柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤トラスコ品番361-3291噴射剤lpg、ジメチルエーテル
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 15mmX18m 8巻入り
3M(スリーエム)¥949税込¥1,0441パック(8巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1794アズワン品番65-1945-43RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(5巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1793色イエローテープ幅(mm)24基材和紙テープ長さ(m)18厚さ(μm)80粘着剤アクリル系主な用途塗装用アズワン品番65-1945-46RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、耐熱性
コンクリート保水養生テープ 2227HP
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から8日以内出荷型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(10巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1789アズワン品番65-1945-41RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(5巻)ほか当日出荷から38日以内出荷テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。用途粗面養生用
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(36巻)当日出荷から8日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。シーリング用。色黄長さ(m)50
ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(4巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1790アズワン品番64-5278-92RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ
3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系色透明長さ(m)30
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 9mmX18m 12巻入り
3M(スリーエム)¥849税込¥9341パック(12巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番108-6701アズワン品番65-1945-56RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤転写テープ
3M(スリーエム)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
接着剤転写テープ 強粘着タイプ
3M(スリーエム)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
屋外でも使えるサインラベルシールフロア用
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981パック(6セット)当日出荷案内や注意喚起などの表示を床面に貼るための専用ラベルシールです。貼り替えしやすいように糊残りしにくい粘着剤を使用しています。日本建築学会推奨値案(履物着用の場合の滑り)に対応した製品です。用途フロア用仕様フロア用/保護カバー付タイプ/光沢フィルム/ホワイト材質特殊オレフィンポリエステルフィルム+レーザー専用塗工サイズA4判粘着性きれいにはがせる/しっかりはれるアズワン品番64-8818-31適合プリンタレーザー/コピー面数1面/ノーカット
滑り助長テープ 5421
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。色白引張強度(N/10mm)51粘着タイプ高接着力再剥離可
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992
3M(スリーエム)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31色ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要色白引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離可
ポリエステル基材両面粘テープ(片側弱粘着) 片側弱粘着
3M(スリーエム)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面は、再剥離性のある糊残りしにくい粘着剤を使用しています。用途印刷版固定、銘板固定、POP貼り付け、搬送用フィルムの粘着加工。
ポリエステル基材両面粘テープ(片側中粘着) 片側中粘着
3M(スリーエム)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面はある程度の接着性がありながら再剥離性も備え、糊残りしにくい粘着剤を使用しています。用途各種部材の仮固定、フィルム材の仮固定など。
和紙シーリングテープ
3M(スリーエム)¥7,698税込¥8,4681箱(10本)翌々日出荷ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201巻3日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。色白破断伸度(%)300粘着力(N/cm)2.63引張強度(N)94.1/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ高接着力再剥離可サービス分類オーダー・加工
3M バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1枚(221個)ほか当日出荷から6日以内出荷<特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
















![スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管) 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28952010-230613-02.jpg)