カテゴリ
- 制御機器(18)
- 研磨材(9)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- AMPHENOL(80)
- BONDHUS(25)
- HARWIN(85)
- HIROSE(ヒロセ電機)(28)
- MAC8(マックエイト)(64)
- OSG(オーエスジー)(17)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
- RS PRO(47)
- SAMTEC(1,565)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(160)
- WURTH ELEKTRONIK(72)
- エスコ(30)
- サンハヤト(18)
- プロトティップ(21)
- ホンダ(15)
- 大阪魂(774)
- 日本モレックス(molex)(46)
- 金子コード(30)
- ブランドをもっと見る
「1.27mm」の検索結果

PLCC ソケット TIN 28POS 1.27MM SMT
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991個16日以内出荷仕様コンタクト数:28 コネクタ タイプ:PLCC ソケット ピッチ間隔1.27mm 製品群:8400 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクトアズワン品番65-1582-61
3M Xtract ネットディスク 710W
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50枚)当日出荷710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー色紫取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
3M Xtract ネットディスク 310W
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50枚)当日出荷310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー色水色取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)当日出荷から翌日出荷多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。 3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。 コシがあり、使いやすいペーパー基材です。用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。適合ダブルアクションサンダー色紫最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。ディスクの穴位置合わせが不要です。適合機種自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/ 88941/ 88942/ 88944)タイプワンタッチ面ファスナーサイズ(mm)125/ 127/ 5inch外径(mm)127
Xtract キュービトロン II ネットディスク 710W
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(300枚)5日以内出荷から20日以内出荷しなやかで吸塵効果が高いネット基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し、研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)127
Xtract ネットディスク 310W
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(300枚)20日以内出荷しなやかで吸塵効果が高いネット基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し研磨性能が優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(5Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード400+径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(4Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード320+径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(6Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード500+径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(3Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード240+径(mm)127
ソケットコネクタ79XXシリーズ
3M(スリーエム)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から107日以内出荷スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105結線方式圧接材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)コンタクト形状メスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
リボンケーブル 40芯 1巻 30m入
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781巻(30m)当日出荷これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:50.8 mm●動作温度 Min:-20℃●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:105-5348アズワン品番65-7472-01
Vロープロヘッダー直角型
3M(スリーエム)¥259~税込¥285~1個当日出荷から23日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
3M(スリーエム)¥309~税込¥340~1個当日出荷から91日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法圧着
クリックプラグコネクタ
3M(スリーエム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27極数40接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
クリックプラグコネクタ
3M(スリーエム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金
PCB
3M(スリーエム)¥579~税込¥637~1個3日以内出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金被覆外径(mm)(適用)1.27/ピッチフラットケーブル適合電線範囲 AWG(#)28
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ85XXシリーズ
3M(スリーエム)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷から68日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状メス結線方法基板実装
ボックスヘッダー
3M(スリーエム)¥239税込¥2631個3日以内出荷形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
リボンケーブル 16芯 1巻 30m入
3M(スリーエム)¥53,980税込¥59,3781巻(30m)7日以内出荷これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、広範な 3M IDC コネクタの大量終端に対応します。 柔軟性があり、製品寿命を延長するより線です。コネクタとケーブルの互換性。このケーブルは、3M の専用 IDC コネクタに特に適しています。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く、ハードドライブの配線でよく使用されています。これらの製品は直線的なインストールに限定されていますが、高データ転送のためのスペース効率の高いソリューションを提供できるという利点があります。リボンケーブルは、次の用途でよく使用されます。 テストと測定 コンピューティング ロボット。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:20.32 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:105 Ω●コード番号:105-5304アズワン品番65-7472-02
コネクタ MICRO D プラグ リボン 20WAY
3M(スリーエム)¥3,500税込¥3,8501個11日以内出荷仕様コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Micro D 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm ターミナル メッキ:金 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-46
レセプタクル MDR R/A 50WAY
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-55
レセプタクル MDR R/A 36WAY
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷仕様コンタクト数:36 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-54
1.27mmピッチフラットケーブル用コネクター
3M(スリーエム)1個欠品中仕様●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズ●種類:ピンヘッダー●極数:26極●ケーブル/基板:ケーブル●メス/オス:オス●ロック:無し●アングル:ライトアングル●プロファイル:-●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズアズワン品番68-2021-01