カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- CONTEC(コンテック)(3)
「10150-6000el」の検索結果

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ
3M(スリーエム)¥449税込¥4941個当日出荷から45日以内出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着