カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
「10314-52f0-008」の検索結果

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)