カテゴリ
- テープ(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(147)
- マクセル(65)
- CKD(26)
- 寺岡製作所(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ダイヤテックス(16)
- 三木プーリ(16)
- TRUSCO(15)
- ニトムズ(15)
- 東日製作所(13)
- RS PRO(13)
- セキスイ(11)
- 光洋化学(11)
- オカモト(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- ニッセイ(8)
- ハンマーキャスター(8)
- リンレイテープ(7)
- ブランドをもっと見る
「10n25」の検索結果
特価

スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(105件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥729税込¥8021パック(3巻)当日出荷エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
軽包装用テープ 619S
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10巻)ほか当日出荷優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。色クリアタイプテープのみ(手で切れる)基材特殊ポリオレフィンフィルムテープ長さ(m)50テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)10手切れ性○
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
スコッチ アルミテープ NA
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
スコッチ 梱包用テープ 布テープ 重量物用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。トラスコ品番835-4270材質[テープ]基材:スフ、粘着剤:ゴム系粘着剤芯径(mm)76主な用途梱包用環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)10テープタイプ重ね貼り可
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
滑り止めテープ 5401
3M(スリーエム)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
VHB構造用接合テープ 5600P
3M(スリーエム)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から翌々日出荷溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙色グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥189,800税込¥208,7801箱(4巻)6日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ