カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- トヨタ(9)
- RS PRO(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ホンダ(4)
- ニッサン(4)
- サカエ(2)
- スズキ(2)
- ヨツギ(2)
- 内田洋行(1)
- SMC(1)
- シヤチハタ(1)
- ナベヤ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- スバル(1)
- bolle(1)
- Kawasaki(1)
- 三菱ふそう(1)
- ダイハツ(1)
- ブランドをもっと見る
「111408」の検索結果

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781着当日出荷回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。用途建設や産業などの高所作業用。色ブラック/グレー質量(kg)1.3種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし
DBI-サラ フルハーネス回転式ベルトアジャスターモデル・巻き取り式ランヤード軽量セット
3M(スリーエム)¥45,980~税込¥50,578~1キット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。 ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類ランヤード:タイプ1最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ