カテゴリ
- テープ(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- デンヨー(4)
- ニチバン(1)
- ニッタ(1)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「300lse 9495」の検索結果

3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031巻3日以内出荷ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定
3M(スリーエム)¥1,730税込¥1,9031巻4日以内出荷ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.9剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定
3M(スリーエム)¥1,730税込¥1,9031巻3日以内出荷ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
両面粘着テープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801巻8日以内出荷ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.15長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ