カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「36210-0100fd」の検索結果
特価

SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
3M(スリーエム)¥599税込¥6591個当日出荷耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金色黒極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥669税込¥7361個当日出荷耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金色銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応