カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • ユーボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「37304-3122」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • ソケット 3M(スリーエム)

    ソケット

    3M(スリーエム)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷