カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • GATOR Case(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Murrelektronik Limited(1)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(3)
  • セメダイン(1)
  • パル・ユニット(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • メグロ化学(2)
  • 三和電気計器(1)
  • 明治機械製作所(2)
  • 東邦ゴム工業(1)
  • 西村製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 08571」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本色黒種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)色黒容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤カテゴリ