カテゴリ
- テープ(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- ニチバン(4)
- カモ井加工紙(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- 日東工器(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- KSフィルター(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ホンダ(1)
- 三木プーリ(1)
- リンレイテープ(1)
- 城東テクノ(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
「3m 143n」の検索結果

マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2巻)ほか当日出荷から8日以内出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
3M和紙テープ343
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
マスキングテープ 183
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥71~税込¥78~1巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6