カテゴリ
- テープ(8)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 清掃用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5)
- EBM PAPST(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RS PRO(15)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- SMC(21)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- エスコ(8)
- エレコム(5)
- オリエンタルモーター(20)
- サンワサプライ(12)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 大阪魂(20)
- 山洋電気(8)
- 近藤製作所(91)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「3m 2800」の検索結果

ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,796税込¥1,9761巻3日以内出荷柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。テープ厚さ(mm)0.105粘着力(N/cm)2.5サービス分類オーダー・加工
ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781巻8日以内出荷柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。 厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。 150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキングテープ厚さ(mm)0.105耐熱性150℃×20分再剥離はがせます
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。
ファインラインテープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797色シルバーテープ幅(mm)48基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)テープ長さ(m)22テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,547税込¥1,7021巻3日以内出荷耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/cm)2.74特性耐熱サービス分類オーダー・加工
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。テープ厚さ(mm)0.08
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング
3M OXオーバーグラス(12166)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上