カテゴリ
- 研磨材(10)
- 鈑金・塗装(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- 3M(2)
- 富士電機(1)
- 積水(1)
- アイビッグ(1)
「3m 30562」の検索結果
特価

フッキット トライザクト フィニッシングディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(15枚)当日出荷から34日以内出荷規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
フッキット トライザクトフィニッシングディスク
3M(スリーエム)¥6,898税込¥7,5881箱(15枚)翌々日出荷霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
フッキット トライザクト フィニッシングシート
3M(スリーエム)¥8,698税込¥9,5681箱(15枚)当日出荷規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。寸法(mm)70×140
ぶつ取りキット466LA
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個危険物の類別非危険物
キット補充製品フィルム466LA
3M(スリーエム)¥32,980税込¥36,2781ロール当日出荷ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。 規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。外径(Φmm)32
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
トライザクト のりつきディスクロール
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781セット(500枚)欠品中塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷から51日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm
3M(スリーエム)¥7,198税込¥7,9181セット(50枚)当日出荷切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。外径(Φmm)127仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム色紫質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
スキャロップディスク401Q
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100枚)当日出荷3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10枚)当日出荷から57日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(10枚)52日以内出荷から57日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100